F90LN D5.00-10-1.50-L-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103214
EAN / GTIN 7291075124712
Codice del produttore 3103214
Numero-L L23980 2373

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 3.74″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.394″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.74″
  • Master Insert Identification (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello