HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Frese a candela per alluminio con attacco HSK, per inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: 3103167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103167
    EAN / GTIN 7291075180985
    Codice del produttore 3103167
    Numero-L L23980 2987

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 123 mm, Tipo di Stelo HSK 63A, Tipo di stelo HSK 63A, Lunghezza utile (LU) 60 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
    • Functional Length (LF) 91 mm
    • Head Length (LH) 65 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
    • Overall Length (OAL) 123 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 13 Degrees
    • Tipo di Stelo HSK 63A
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 60 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello