E93CN D20-3-M10-07 Testine toroidali con attacco filettato FLEXFIT, con inserti toroidali

Codice art.: 3103065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103065
EAN / GTIN 7291075175110
Codice del produttore 3103065
Numero-L L23980 807

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello