• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Spazzole circolari 115x11x23x22,2 mm E 0,35 mm inox

Codice art.: 310305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 310305
EAN / GTIN 9003173103050
Codice del produttore 310305
Numero-L L50140 1540

Descrizione

Descrizione:

La spazzola rotonda DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è ideale per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. La spazzola intrecciata ha una lunga durata e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici dell'acciaio. Il filo delle spazzole è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che impedisce in modo permanente al pezzo di arrugginirsi. Inoltre, questo utensile è perfetto per la lavorazione a macchina delle saldature.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,35 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 11 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
  • In particolare per la lavorazione di saldature

Raccomandazioni:

  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante o rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello