Frese a candela SM D2.50-1.18-1.00-16 a scanalatura estesa con HM90 APCR 1605 Inserti per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 3103047
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103047
EAN / GTIN 7291075174878
Codice del produttore 3103047
Numero-L L23980 2113

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.36″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.18″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 2.16″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.36″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.18″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 2.16″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello