Spazzole circolari 115x11x23x22,2 SH 0,35 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 310303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 310303
EAN / GTIN 9003173103036
Codice del produttore 310303

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole rotonde DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono ideali per la lavorazione dell'acciaio e sono molte volte più efficaci rispetto ai prodotti analoghi della linea di prodotti Basic. La spazzola intrecciata ha una durata estremamente lunga e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, vernice, calcare e residui di calcestruzzo, nonché per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio. Inoltre, questo utensile è perfetto per la lavorazione a macchina delle saldature.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE ROTONDE 1R DZ
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SH 0,35 mm
  • Dimensioni (P x L x L x a): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 11 mm
  • Foratura: 22,2 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Utensile universale con la massima durata
  • Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • In particolare per la lavorazione di saldature

Raccomandazioni:

  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello