HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 Frese a candela tipo lungo, per alluminio. Montano inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: 3103004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103004
EAN / GTIN 7291075180954
Codice del produttore 3103004
Numero-L L23980 3090

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.551″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.551″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Head Length (LH): 2.35″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 16 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello