HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Frese a candela tipo lungo, per alluminio. Montano inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: 3103001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103001
EAN / GTIN 7291075180916
Codice del produttore 3103001

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 21 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto