F45LN D080-10-27-R-N15 Frese a manicotto a 45° per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102415
EAN / GTIN 7291075152753
Codice del produttore 3102415
Numero-L L23980 361

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello