HM90 E90A-D1.00-3-W1.00XL Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3102144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102144
    EAN / GTIN 7291075115635
    Codice del produttore 3102144
    Numero-L L23980 1641

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5.51″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3.11″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Diametro della fresa (DC): 1″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Functional Length (LF): 4.369″
    • Head Length (LH): 3.15″
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Overall Length (OAL): 5.51″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU): 3.11″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello