HM90 E90AD-D40-3-C40-B Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3102142
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102142
    EAN / GTIN 7291075115918
    Codice del produttore 3102142
    Numero-L L23980 1385

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 250 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 48 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 250 mm
    • Head Length (LH) 50 mm
    • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Overall Length (OAL) 250 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 48 mm

    Prodotti correlati

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello