HM90 F90AP D3.00-8-1.00 Frese a manicotto a 90°, per inserti HM90 APKT 1003

Codice art.: 3102080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102080
EAN / GTIN 7291075143737
Codice del produttore 3102080
Numero-L L23980 2417

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.76″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.76″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello