HM90 F90AP D32-3-16 Frese a manicotto a 90°, per inserti HM90 APKT 1003

Codice art.: 3102062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102062
EAN / GTIN 7291075143577
Codice del produttore 3102062
Numero-L L23980 167

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello