• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 E90A-D18-2-W20 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101898
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101898
EAN / GTIN 7291075114621
Codice del produttore 3101898
Numero-L L23980 2627

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 26.4 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 26.4 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello