HM90 E90A-D28-4-W25 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101884
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101884
EAN / GTIN 7291075114539
Codice del produttore 3101884
Numero-L L23980 2610

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello