HM90 E90AD-D40-4-C32 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3101870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101870
EAN / GTIN 7291075115864
Codice del produttore 3101870
Numero-L L23980 2439

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 130 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello