HM90 E90A-D16-2-C16-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101771
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3101771
    EAN / GTIN 7291075114386
    Codice del produttore 3101771
    Numero-L L23980 152

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 25.2 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 90 mm
    • Head Length (LH) 26 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 25.2 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello