ETS D32-16-W32-A10 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3101293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101293
EAN / GTIN 7291075053791
Codice del produttore 3101293
Numero-L L23980 3064

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7.2 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 7.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello