FDN D6.0-0.50-12-R12 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3100875
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3100875
    EAN / GTIN 7291075099041
    Codice del produttore 3100875
    Numero-L L23980 1590

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.68″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.51″ ,Flute Count (NOF) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 3.15″ ,Overall Length (OAL) 2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.68″
    • Diametro della fresa (DC): 6″
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.51″
    • Flute Count (NOF): 12
    • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
    • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Overall Length (OAL): 2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
    • Lunghezza utile (LU): 1.31″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello