ETS D25-11-W25-06 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3100520
    EAN / GTIN 7291075053739
    Codice del produttore 3100520
    Numero-L L23980 2665

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5.8 mm, Diametro della fresa (DC) 24.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5.8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 24.8 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 4
    • Flute Count (NOF) 4
    • Functional Length (LF) 88 mm
    • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 24.4 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello