Cassetta degli attrezzi vuota

Codice art.: 3100421
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100421
EAN / GTIN 4010886952856
Codice del produttore 3100421
Numero-L L60160 5482

Descrizione

Descrizione:

Con maniglia per il trasporto e tracolla
Con numerose tasche e portabanda elastica supplementare
Con base in plastica a guscio duro, quindi nessun assorbimento di umidità dal basso

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 515 mm
  • Altezza totale [mm]: 360 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 335 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello