F45ST D1.50-W1.00 Frese per spianatura a 45° con Inserti SEK/MT

Codice art.: 3100389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3100389
    EAN / GTIN 7291075090017
    Codice del produttore 3100389
    Numero-L L23980 2150

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.01″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
    • Functional Length (LF): 2.859″
    • Head Length (LH): 1.29″
    • Master Insert Identification (MIID): SEMT 43AFTN-76
    • Overall Length (OAL): 4″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello