Descrizione:
Pinza dal design VDE particolarmente adatta alle esigenze degli elettricisti con le seguenti funzioni:
Tagliacavi: permette di tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
Lame di separazione: Opzione di spelatura per fili da 1,5 mm2 e 2,5 mm2
Profilo di crimpatura: crimpatura di ghiere di estremità di fili
Superficie di presa con denti: forza di tenuta speciale quando si tirano cavi e fili durante i lavori di installazione
Punta della pinza curva: Permette di lavorare con facilità sulle giunture e di avere una visione chiara del pezzo
Risparmia spazio in tasca, dato che è necessario un solo utensile
Leg VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento della guaina.
Proprietà:
- Lunghezza totale [mm]: 200 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: cromato
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- con tagliente: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì