Serie chiavi combinate 8 pezzi

Codice art.: 3100235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100235
EAN / GTIN 4010886952689
Codice del produttore 3100235
Numero-L L60160 6016

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione secondo DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato
Completamente forgiato e rifinito professionalmente
Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione
Dadi o viti basse o svasate possono essere serrati o allentati
Dadi o viti possono essere serrati
Qualità industriale di alta qualità per un uso continuo e difficile
Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca
bocca: rettificata con precisione in base alle dimensioni nominali esatte per superfici di contatto ottimali
L'albero sottile sul lato delle ganasce rinforzato da una costola di forza garantisce le coppie più elevate
Combinazione pratica
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 8 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 1,03 kg
  • superficie: Cromata
  • REACH registrazione disponibile: No

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello