• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie chiavi combinate 8 pezzi

Codice art.: 3100227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3100227
EAN / GTIN 4010886952672
Codice del produttore 3100227
Numero-L L60160 5770

Descrizione

Descrizione:

In combinazione pratica
Progettazione secondo DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Con chiavi di dimensioni identiche
Lato degli anelli angolato di 15°, con gambo cavo
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 8 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,75 kg
  • Standard: DIN 3113 - forma AISO 3318ISO 7738
  • superficie: Cromata
  • REACH registrazione disponibile: No
  • Profilo anello: UNITÀ di comando

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello