Descrizione:
Carrello da officina:
Dimensioni: H 875 x L 630 x P 510 mm
Piattaforma di lavoro con copertura in plastica PP con appiattimento frontale e bordo antirotolamento
Lastra d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, corpo saldato, autoportante e resistente alla torsione
Un unico fermo di estrazione impedisce l'apertura di più di un cassetto, funzionamento con una sola mano
6 cassetti larghi (L 480 x P 400) con estrazione totale e guide a sfera
Capacità di carico per cassetto 20 kg
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Capacità di carico totale 300 kg
4 ruote con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con parafili, una con freno totale
Assortimento:
chiave ad anello n. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Chiave a bussola No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ Cacciavite esagonale No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ Cricchetto reversibile No. 1993 U-10 T
1/2″ Estensione No. 1990, 75 125 250 mm
1/2″ Estensione No.1990 M, con magnete di tenuta
Bit socket box with ratchet 1/4″ 35tlg, No. 666-U-20
Torsion bit set No. 666-042
1/4″ ratchet screwdriver SilentGEAR No. 2675 con porta bit
Cacciavite angolare No. H 42-10, esagonale SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Cacciavite 3K No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Cacciavite 3K No. 2160 PH 1 2
Pinza universale No. 142 10 TL, 10″
Pinza multipla No. 8133-200 JC, 200 mm
Frese laterali No. 8316-180 JC, 180 mm
Tester di tensione scanalato No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Martello da fabbro No. 4 E-500, 500 g
Set di punte a spirale No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Proprietà:
- numero di cassetti: 6
- stoccaggio: carrello portautensili
- larghezza totale [mm]: 625 mm
- altezza totale [mm]: 903 mm
- lunghezza totale [mm]: 510 mm
- contenuto (numero di pezzi): 72 tlg.
- contenuto delle frasi: TS-172
- materiale: Lamiera d'acciaio