Pinza chiave 10″

Codice art.: 3100146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100146
EAN / GTIN 4010886952597
Codice del produttore 3100146
Numero-L L60160 5858

Descrizione

Descrizione:

Funzione di chiave e pinza in un solo utensile
DIN ISO 5743
Può sostituire due set completi di chiavi, metriche e imperiali (0 - 52mm o 0 - 2″)
Montaggio delicato di collegamenti a vite sensibili alla superficie (es. raccordi cromati)
Utensile universale e regolabile per avvitare
Perfetto per piegare, tenere, pressare e afferrare diversi pezzi
Contatto senza gioco senza rischio di danni ai bordi
Regolazione della larghezza della chiave mediante meccanismo di scorrimento e ganasce guidate parallele, praticamente senza gradini
Innescamento sicuro della regolazione con la dimensione della chiave selezionata
Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
Utilizzabile come ″chiave a cricchetto aperta″ - serraggio e allentamento rapido e comodo di bulloni e dadi esagonali
Alto rapporto di trasmissione (>1: 10) consente un'elevata forza di pressione e di serraggio alle ganasce
Realizzato in acciaio speciale temprato e temperato GEDORE per carichi massimi
Può essere utilizzato come una morsa potente per in movimento
Regolazione ottimale ed ergonomica della posizione della mano alla larghezza di apertura delle ganasce o alla larghezza della chiave. larghezza della chiave
Griffe di sicurezza disponibili come optional

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 61 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 265 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Campo di serraggio [pollici]: 2
  • Larghezza di serraggio [mm]: 52 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello