1/4″ Portabit esagonale 1/4″ L.72mm

Codice art.: 31000000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Codice del produttore 31000000
    Numero-L L60010 7413

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con magnete permanente
    • Con esagono incassato
    • Esagonale 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
    • Manicotto cromato, gambo esagonale grigio acciaio

    Proprietà:

    • Esagono di azionamento esterno (pollici): 1/4″
    • Esagono di azionamento esterno (mm): E 6,3 mm
    • Lunghezza [mm]: 72 mm
    • Esagono di uscita interno (mm): D 6,3 mm
    • Esagono di uscita interno (pollici): 1/4″
    • Peso: 37 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello