Pinza prensile (a becchi lunghissimi) rivestiti in materiale bicomponente cromata 160 mm

Codice art.: 31 15 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 31 15 160
EAN / GTIN 4003773016465
Codice del produttore 31 15 160
Numero-L L70010 143

Descrizione

Descrizione:

  • pinze di precisione particolarmente adatte per lavori di montaggio, piegatura e registrazione
  • con becchi particolarmente lunghi: lunghezza dei becchi 55 mm
  • becchi interni lisci, rettificati
  • spigoli perfettamente smussati

Proprietà:

  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 7,5 mm
  • Larghezza della punta (W4): 1,8 mm
  • Spessore punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 55,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 16,0 mm
  • cromato
  • con rivestimenti in multicomponente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello