Vite di serraggio per attacco Weldon extracorto, Per mandrini con ⌀ di serraggio D1: 16mm

Codice art.: 309901 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 16 mm
Misura del filetto M14
Lunghezza 16,5 mm
Apertura chiave SW 6 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Descrizione

Esecuzione:

Vite senza testa con esagono incassato, apertura 6 mm.

Uso:

Vite di serraggio per attacco Weldon extracorto.

Per:

n. art. 300410 e 300412.

Accessori speciali:

Per attacchi Weldon.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello