Chiavetta per portafrese con trascinatore frontale, Per mandrino di ⌀ D1: 40mm

Codice art.: 309897 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrino di ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrino di ⌀ D1 40 mm
Lunghezza L 32 mm
Larghezza B 10 mm
Altezza H 8 mm
DIN 6885 AS
Tipo di prodotto Chiavetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309897 40
EAN / GTIN 2050001752840

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello