• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK 32

Codice art.: 309880 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per HSK Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco HSK 32
Filettatura M M10×1
⌀ D 6 mm
Lunghezza complessiva L 26 mm
Pressione massima 120 bar
Movimento angolare ±1 grado
Trattamento delle superfici lucidato
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309880 32
EAN / GTIN 2050001707819
Codice del produttore 309880 32

Descrizione

Esecuzione:

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di ±1°, lucidato, con 2 anelli di tenuta.
Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.
  • Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.
  • Due raggi di raccordo lucidati.
  • Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.
  • Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell’utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un’interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello