{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Lunghezza complessiva L | 22,5 mm | |
⌀ Esterno D | 22 mm | |
Filettatura | M19×1 | |
Coppia di serraggio massimo | 35 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645715 | |
Codice del produttore | 309652 16 |