Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER 9 mm

Codice art.: 309627 9
Sconto
21,90 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello ER 20
⌀ Esterno D 16 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309627 9
EAN / GTIN 7640128495147
Codice del produttore 9.20.090

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello