Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER SATZ mm

Codice art.: 309625 SATZ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello ER 16
Contenuto set 7
⌀ Esterno D 13 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309625 SATZ
EAN / GTIN 7640128494959
Codice del produttore 9.16.002

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309615; 309621; 309652.
Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

  • Capacità = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio a misure crescenti 1 mm.
  • Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato!
  • Fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.
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
    ⌀ Attacco d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello