Pinza di serraggio ultrasottile, ⌀ Attacco nominale d: 2mm

Codice art.: 309563 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 2 mm
⌀ Esterno D 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309563 2
EAN / GTIN 4045197708502
Codice del produttore 309563 2

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Struttura ultrasottile. La pinza di serraggio viene trascinata mediante una filettatura attraverso il mandrino da dietro fino alla sede conica. Ingombro bordi ridotto, perché senza dado di serraggio.

Per:

Mandrini a pinza ultrasottili n. art. 300782; 300784; 304972; 304974.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello