Pinza OZ per mandrini 14 mm

Codice art.: 309550 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 14 mm
Per mandrino 2 mm - 25 mm
Normativa ISO 10897
Modello 462 E
⌀ Esterno D 35,05 mm
Lunghezza complessiva L 52 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309550 14
EAN / GTIN 2050001704597
Codice del produttore 12202011400

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio per molle, interamente temprato e rettificato. Il foro passante (campo di serraggio maggiore rispetto alle pinze serrapezzo DIN) aumenta la forza di serraggio. Fessurazione multipla rispetto alle pinze di serraggio DIN con maggiore profondità d’inserimento nel mandrino a pinza. Adatte per punte elicoidali per il serraggio anche in elica. Capacità = dimensione nominale fino a meno 0,5 mm. A 5 o 6 fessurazioni su ambo i lati.

Vantaggi:

  • Migliore rotazione concentrica = centraggio nel cono parallelo all’asse; nessuna rotazione fuori centro.
  • Forza di serraggio maggiore = mediante migliore distribuzione delle forze.
  • Maggiore resistenza del sistema = per fresatura ad alta velocità.
  • Maggiore durata dell’utensile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello