Pinza ER per maschi a filettare 12 mm

Codice art.: 309458 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 12 mm
Adattatore ER 32
⌀ Esterno D 32 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Codice del produttore 309458 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Serraggio del maschio a filettare mediante meccanismo di bloccaggio a sfera su tutto il perimetro.
  • Dispositivo a cambio rapido integrato.
  • Pinze di serraggio per maschiatura simili a norma DIN 6499 / ISO 15488.

Vantaggi:

Bloccaggio e sbloccaggio rapidi mediante azionamento a molla. Nessun avvitamento sul quadro del maschio a filettare.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo il ⌀ nominale. Non adatto per mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello