Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 14 mm

Codice art.: 309448 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 14 mm
    Adattatore ET 32
    Norma Norma interna
    ⌀ Esterno D 33 mm
    Lunghezza complessiva L 42,5 mm
    Compensazione assiale 0,1 mm
    Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,5 mm
    Compensazione radiale R, alesatura 0,1 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309448 14
    EAN / GTIN 4045197783189
    Codice del produttore 309448 14

    Descrizione

    Esecuzione:

    Temprati e rettificati.

    Vantaggi:

    La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

    Uso:

    Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

    Per:

    Tutti i mandrini a pinza ER standard.

    Nota:

    Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello