{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 5 mm | |
Adattatore | ET 16 | |
Norm | Norma interna | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 29 mm | |
Compensazione assiale | 0,1 mm | |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,3 mm | |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309445 5 | |
EAN / GTIN | 4045197782878 | |
Codice del produttore | 309445 5 |