{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 12 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4282 E | |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309413 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765987 | |
Codice del produttore | 13835011200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
85,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
37,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
46,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
256 pezzi in magazzino
26,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |