Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 11 mm

Codice art.: 309411 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 11 mm
Adattatore ER 25
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4282 E
⌀ Esterno D 25,7 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309411 11
EAN / GTIN 4045197666079
Codice del produttore 309411 11

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

HOLEXLe pinze ER® non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello