{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4282 E | |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309409 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001768056 | |
Codice del produttore | 13825010450 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 4,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
54,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
46,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | 25,7 mm |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 4282 E | 4282 E |