{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | |
Adattatore | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4276 E | |
⌀ Esterno D | 20,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309406 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767752 | |
Codice del produttore | 13824010450 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione 4,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 20 | ER11 |
⌀ Esterno D | 20,7 | 11,3 |
Lunghezza complessiva L | 31,5 | 18 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4276 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |