• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estensione 3/8″ con magnete di tenuta

Codice art.: 3093921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3093921
EAN / GTIN 4010886955406
Codice del produttore 3093921

Descrizione

Descrizione:

Per prese a mano con foro passante e azionamento quadrato secondo DIN 3120, ISO 1174, con chiusura a sfera
Il magnete di tenuta fissa le viti o i dadi nella bussola in modo che non possano essere persi
Utilizzo con una sola mano - la vite o il dado possono essere avvitati immediatamente con la bussola
Il campo magnetico del magnete di tenuta tiene viti e dadi al centro della bussola senza contatto diretto
Il forte magnete permanente tiene saldamente anche viti grandi
Particolarmente adatto per lavorare in spazi di installazione ristretti
Formato per ricottura
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • Drive Square [sistema metrico]: 10 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 3/8″
  • lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • peso netto [kg]: 0,065 kg
  • superficie: Cromata
  • REACH registrazione disponibile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello