Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori 8 mm

Codice art.: 309378 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco nominale d 8 mm
    Adattatore ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
    Modello 469 E
    ⌀ Esterno D 32,7 mm
    Lunghezza complessiva L 40 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 309378 8
    EAN / GTIN 2050001767295
    Codice del produttore 13636010800

    Descrizione

    Esecuzione:

    Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
    Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

    Vantaggi:

    Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

    Per:

    Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

    Nota:

    • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
    • Capacità h10 (solo dimensione nominale).

    Con guarnizione per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar) e ugelli. Simile a norma ISO 15488-A.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello