• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza ER HP 7 mm

Codice art.: 309373 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 7 mm
Adattatore ER 25
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
Modello 430 E
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Codice del produttore 13615010700

Descrizione

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello