Cesoie per cavi

Codice art.: 3093557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3093557
EAN / GTIN 4010886951842
Codice del produttore 3093557
Numero-L L60160 5498

Descrizione

Descrizione:

Max. Capacità di taglio Ø 10 mm²
Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a Ø 10 mm
Raffilatura di precisione per una trasmissione ottimale e nuova geometria di taglio
Non adatto per filo d'acciaio e conduttori di rame trafilati
Durezza del tagliente 55 HRC
Speciale acciaio trattato termicamente, forgiato, rettificato
Con protezione del manico immersa

Proprietà:

  • lunghezza totale [pollici]:
  • lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • diametro linea/cavo: 10
  • sezione trasversale del cavo [mm²]: 50
  • regolabile: No
  • peso netto [kg]: 0,18 kg
  • REACH Registration available: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello