Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli, ER 25

Codice art.: 309245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 25
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309245
EAN / GTIN 4045197666703
Codice del produttore 309245

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Esecuzioni a tenuta stagna con spruzzatori solo per ⌀ nominale.
⌀ 2 mm senza ugelli e non a tenuta stagna.
Forma A.

Fornitura:

Astuccio con inserto in espanso rigido, a misure crescenti di 1mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli, ER 25

Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli, ER 25

su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
509,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
326,55 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
401,10 €
346,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ER 25 ER 25 ER25
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello