Pinza ER con guarnizione 9/16 mm

Codice art.: 309001 9/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Serraggio nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER32
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 469 E
⌀ Esterno D 33 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309001 9/16
EAN / GTIN 4062406104375
Codice del produttore 309001 9/16

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate. Solo per ⌀ nominale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello